JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-0304-0750-06-12 Üres rozsdamentes 304 3/4 x 6 x 12 hüvelykes | AB2VLB 1NZV5

APPROVED VENDOR SB-0304-0750-06-12 Üres rozsdamentes 304 3/4 x 6 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2VLB Modell: SB-0304-0750-06-12Kereszthivatkozás: 1NZV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres készlet
Ötvözet típusa304
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.002 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélylágyított
Vastagság0.75 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusPontosság - korrózióálló
Tipikus keménység160
Tipikus szakítószilárdság73,200 PSI
Tipikus hozamerősség30,000 PSI
Szélesség6"
Szélesség tűrés+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.12
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7222403085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHosszVastagságVastagsági toleranciaTipikus szakítószilárdságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-12-12 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 12 x 12 In | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€730.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-12-24 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 12 x 24 In | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,321.48
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-02-12 Üres rozsdamentes 304 1/4 x 2 x 12 In | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€245.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-24-24 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 24 x 24 In | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€2,307.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-04-12 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 4 x 12 In | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€341.21
Jóváhagyott eladó SB-0304-0250-06-12 Üres rozsdamentes 304 1/4 x 6 x 12 In | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€436.04
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-08-12 Üres rozsdamentes 304 1/4 x 8 x 12 In | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€537.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0304-0750-06-12 Üres rozsdamentes 304 3/4 x 6 x 12 hüvelyk
€720.62 /Mértékegység