APPROVED VENDOR S10250DBB-G2M Wood Screw Bugle #10 X 2-1/2, 2000PK | AD2UUY 3UKF9

APPROVED VENDOR S10250DBB-G2M facsavaros bugár #10 X 2-1/2", 2000PK

Tétel: AD2UUY Típus: S10250DBB-G2MKeresztszám: 3UKF9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szögeNem
Fej Dia.0.344 "
fej típusaKürt
Hossz2.5 "
Anyag305 Stainless Steel
Méret#10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR S10250DBB-G2M facsavaros bugár #10 X 2-1/2", 2000PK