APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M Wood Screw Bugle #8 X 1-5/8, 4000PK | AD2URX 3UHG6

APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M facsavaros bugár #8 X 1-5/8", 4000PK

Tétel: AD2URX Típus: S08162DBB-G4MKereszthivatkozás: 3UHG6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaSquare Drive
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szögeNem
Fej Dia.0.344 "
fej típusaKürt
Hossz1.625 "
AnyagRozsdamentes acél
Méret#8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.15
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M facsavaros bugár #8 X 1-5/8", 4000PK