Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR PTS1-SL Thumb Screw Knurled 4-40X5/16 L, 5PK | AB2ZGT 1PY61

APPROVED VENDOR PTS1-SL recézett szárnyas csavar, 4-40X5/16 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2ZGT Típus: PTS1-SLKereszthivatkozás: 1PY61
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
€28.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete3 / 64 "
befejezPasszivált
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság3 / 16 "
Fejvastagság0.187 "
fej típusarecézett
Fej szélessége3 / 16 "
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságFejvastagságfej típusaFej szélességeTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS1500-SL szárnyas csavar recézett 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasszivált5 / 8 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€95.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS2000-SL 10-24x2 L Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasszivált7 / 16 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar2"€104.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4047-1500-SL 10-32x1 1/2 Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPasszivált3 / 4 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€99.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR PTS1-SL recézett szárnyas csavar, 4-40X5/16 L, 5PK
€28.11 /csomag