Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P11-029Z Clevis Pin, Cink 0.250 X 3/4 L, 10PK | AC3WVT 2XAP8

APPROVED VENDOR P11-029Z Clevis Pin cink 0.250 X 3/4 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC3WVT Modell: P11-029ZKereszthivatkozás: 2XAP8
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
€9.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz3 / 4 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusStandard
Használható hossz39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P11-029Z Clevis Pin cink 0.250 X 3/4 L, 10PK
€9.35 /csomag