Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MSB1-35 Shoulder Screw M6 X 1 X 10Mm L, 5PK | AE9JZL 6KB84

APPROVED VENDOR MSB1-35 vállcsavar M6 X 1 X 10Mm L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE9JZL Modell: MSB1-35Kereszthivatkozás: 6KB84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€79.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.12mm
Fejmagasság6mm
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB95 – B100
Váll Dia9.987mm
Vállhossz10mm
Vállhossz tűrés+ 0.050 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza11mm
MenetméretM6 x 1
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MSB1-35 vállcsavar M6 X 1 X 10Mm L, 5PK
€79.24 /csomag