Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MS16555-665 Dowel Pin Stainless Steel 3/8 D X 2 1/2 Inch Length, 25PK | AE3NEV 5EEN5

APPROVED VENDOR MS16555-665 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/8 DX 2 1/2 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NEV Modell: MS16555-665Kereszthivatkozás: 5EEN5
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
€273.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3751–0.3753 ”
Dupla nyíróerő (font)16,000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-665 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/8 DX 2 1/2 hüvelyk hosszúság, 25PK
€273.81 /csomag