Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-657 Dübelcsap rozsdamentes acél 5/16 DX 2 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NEM 5EEL8

APPROVED VENDOR MS16555-657 tiplikcsap rozsdamentes acél, 5/16 DX 2 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3NEM Modell: MS16555-657Kereszthivatkozás: 5EEL8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€100.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
Dupla nyíróerő (font)11,000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-657 tiplikcsap rozsdamentes acél, 5/16 DX 2 hüvelyk, 25 PK
€100.20 /csomag