Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-625 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/8 DX 3/8 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NDC 5EEH6

APPROVED VENDOR MS16555-625 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/8 DX 3/8 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NDC Modell: MS16555-625Kereszthivatkozás: 5EEH6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€27.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1251–0.1253 ”
Dupla nyíróerő (font)1800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz3 / 8 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-625 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/8 DX 3/8 hüvelyk hosszúság, 25PK
€27.32 /csomag