Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MPFFI-1000370-100P Gépcsavaros lapos 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MCW 1MU99 / DWAS03012

APPROVED VENDOR MPFFI-1000370-100P Gépcsavaros lapos 10-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MCW Modell: MPFFI-1000370-100PKereszthivatkozás: 1MU99 / DWAS03012

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€9.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333 "
Fejmagasság0.098 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPFFI-1000370-100P Gépcsavaros lapos 10-32 X 3/8 L, 100PK
€9.03 /csomag