Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MDP14-6 Dowel Pin Stainless Steel 2.5 Diameter X 14Mm L, 10PK | AE3MYA 5EDF6

APPROVED VENDOR MDP14-6 tiplikcsap rozsdamentes acél 2.5 átmérő X 14 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3MYA Modell: MDP14-6Kereszthivatkozás: 5EDF6
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
€50.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő2.502 és 2.509mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+ 0.5 / -0.0 mm
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérőM2.5
Teljes hossz14mm
Rockwell KeménységRc 36-42
típusNyomja meg a Fit gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MDP14-6 tiplikcsap rozsdamentes acél 2.5 átmérő X 14 mm hosszú, 10 PK
€50.32 /csomag