Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M69315.060.0165 szegecsanyák recézett M6 X 1 X 0.610, 50PK | AE4XAD 5NNR8

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 recézett szegecsanya M6 X 1 X 0.610, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4XAD Típus: M69315.060.0165Kereszthivatkozás: 5NNR8
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
€55.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.390 "
Fúró méret25 / 64 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.500 "
Grip tartomány0.027–0.165 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.04 "
Lyuk méret0.390 "
Hossz0.57 "
AnyagAlumínium
Anya típusaGyűrött peremű
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0842
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 recézett szegecsanya M6 X 1 X 0.610, 50PK
€55.56 /csomag