Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55060.060.0030 Aljzatsapka csavaros lapos rozsdamentes acél M6 x 1 X 30, 50PK | AB8NTT 26LG01

APPROVED VENDOR M55060.060.0030 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M6 x 1 x 30, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NTT Típus: M55060.060.0030Keresztszám: 26LG01 / 42GX97

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13.44mm
Fejmagasság3.72mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt30mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.060.0030 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M6 x 1 x 30, 50PK
€20.99 /csomag