Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X12, 50PK | AB7DVJ 22UD76

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 12, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DVJ Típus: M55050.080.0012Keresztszám: 22UD76 / 42GX36
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
€45.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt12mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 12, 50PK
€45.59 /csomag