Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55050.030.0020 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50X20, 50PK | AE8FQP 6CY98

APPROVED VENDOR M55050.030.0020 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 20, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8FQP Típus: M55050.030.0020Keresztszám: 6CY98 / 42GW90
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
€13.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt20mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0643
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.030.0020 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 20, 50PK
€13.35 /csomag