Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55050.025.0016 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45X16, 50PK | AB7DTY 22UD43

APPROVED VENDOR M55050.025.0016 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45 x 16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DTY Típus: M55050.025.0016Keresztszám: 22UD43 / 42GW84
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
€9.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.45
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.4.5mm
Fejmagasság2.5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt16mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.45mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.025.0016 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45 x 16, 50PK
€9.86 /csomag