APPROVED VENDOR M51320.080.0025 Machine Screw Oval M8 X 1.25 X 25 L, 25PK | AE9DQW 6HY20

APPROVED VENDOR M51320.080.0025 Gépcsavar ovális M8 X 1.25 X 25 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AE9DQW Típus: M51320.080.0025Kereszthivatkozás: 6HY20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.14.5mm
Fejmagasság4mm
fej típusaovális
Hossz25 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.080.0025 Gépcsavar ovális M8 X 1.25 X 25 L, 25PK
€22.97 /csomag