Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51120.030.0014 Gépi csavaros sajt M3 X 0.50 X 14 L, 100PK | AE9ELG 6JA12

APPROVED VENDOR M51120.030.0014 Gépi csavaros sajt M3 X 0.50 X 14 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AE9ELG Típus: M51120.030.0014Kereszthivatkozás: 6JA12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság2mm
fej típusaSajt
Hossz14 "
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0891
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.030.0014 Gépi csavaros sajt M3 X 0.50 X 14 L, 100PK
€14.24 /csomag