Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51080.040.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M4 X 0.7Mm, 50PK | AB7EXE 22UK82

APPROVED VENDOR M51080.040.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M4 X 0.7 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EXE Típus: M51080.040.0001Keresztszám: 22UK82 / 42GT15
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
€1.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság3.2mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
Szélesség7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.040.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M4 X 0.7 mm, 50PK
€1.88 /csomag