Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51030.040.0020 Aljzatsapka csavaros gomb Rozsdamentes acél M4 x 0.70 X 20, 50PK | AE8MPZ 6EB29

APPROVED VENDOR M51030.040.0020 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 20, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8MPZ Típus: M51030.040.0020Kereszthivatkozás: 6EB29
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
€13.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7.6mm
Fejmagasság2.2mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt20mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1112
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51030.040.0020 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 20, 50PK
€13.77 /csomag