Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.240.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 60mm hosszúság, 5PK | AB8EGK 25DH05

APPROVED VENDOR M51010.240.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 60 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8EGK Típus: M51010.240.0060Keresztszám: 25DH05 / 42GN81
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
€60.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24 x 3
ÁtmérőM24
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Fej szélessége36mm
Hossza a feje alatt60mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz60mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret3mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 60 mm hosszú, 5PK
€60.12 /csomag