Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.180.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 70 mm hosszú, 5PK | AB8TTP 29DJ47

APPROVED VENDOR M51010.180.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 70 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TTP Típus: M51010.180.0070Keresztszám: 29DJ47 / 42GN64

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€37.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
ÁtmérőM18
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság11.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége27mm
Hossza a feje alatt70mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz70mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 70 mm hosszú, 5PK
€37.90 /csomag