Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.100.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 60 mm hosszú, 25 PK | AB7BPR 22TN92

APPROVED VENDOR M51010.100.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 60 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BPR Típus: M51010.100.0060Keresztszám: 22TN92 / 42GN24
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
€29.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt60mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz60mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0242
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 60 mm hosszú, 25PK
€29.35 /csomag