Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.100.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 35mm Length, 50PK | AB7BPL 22TN87

APPROVED VENDOR M51010.100.0035 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 35 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BPL Típus: M51010.100.0035Keresztszám: 22TN87 / 42GN19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt35mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz35mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.43
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0035 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 35 mm hosszú, 50PK
€38.62 /csomag