Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.030.0025 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 25 mm hosszú, 50 PK | AB6ZZX 22TD77

APPROVED VENDOR M51010.030.0025 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 25 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6ZZX Típus: M51010.030.0025Keresztszám: 22TD77 / 42GM53
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
€10.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
ÁtmérőM3
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság2mm
fej típusaHex
Fej szélessége5.5mm
Hossza a feje alatt25mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz25mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0025 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 25 mm hosszú, 50PK
€10.27 /csomag