Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.140.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 70mm Length, 10PK | AB7BKD 22TM79

APPROVED VENDOR M51000.140.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 70 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BKD Típus: M51000.140.0070Kereszthivatkozás: 22TM79
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
€43.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM14 x 2
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt70mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz34mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 70 mm hosszú, 10PK
€43.69 /csomag