Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 60mm Length, 10PK | AB7BKC 22TM78

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 60 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BKC Típus: M51000.140.0060Keresztszám: 22TM78 / 42GM05

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€29.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM14 x 2
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt60mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz34mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9338
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 60 mm hosszú, 10PK
€29.54 /csomag