Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M38100.560.0001 Lapos alátét acél M56-hoz illeszkedik | AB8EVJ 25DK87

APPROVED VENDOR M38100.560.0001 Lapos alátét acél M56

Raktáron
Tétel: AB8EVJ Típus: M38100.560.0001Keresztszám: 25DK87 / 42GK67

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€6.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM56
Belül Dia.58mm
AnyagAcél
Dia kívül.105mm
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság9mm
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4216
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M38100.560.0001 Lapos alátét acél M56
€6.92 /Mértékegység