Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24670.080.0020 Gépcsavaros lapos M8 X 1.25 X 20 L, 50PK | AE9BMF 6HE35

APPROVED VENDOR M24670.080.0020 Gépcsavaros lapos M8 X 1.25 X 20 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AE9BMF Típus: M24670.080.0020Kereszthivatkozás: 6HE35

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.14.5mm
Fejmagasság4mm
fej típusaLakás
Hossz20 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4072
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.080.0020 Gépcsavaros lapos M8 X 1.25 X 20 L, 50PK
€18.34 /csomag