Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24670.040.0025 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 25 L, 100PK | AE9BBY 6HB93

APPROVED VENDOR M24670.040.0025 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 25 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9BBY Típus: M24670.040.0025Kereszthivatkozás: 6HB93
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
€16.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5mm
Fejmagasság2.2mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.040.0025 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 25 L, 100PK
€16.63 /csomag