Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20300.070.1000 Menetes rúd, horgany, M7 x 1mm x 3 láb | AB8FBH 25DM27

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 horganyzott menetes rúd M7 x 1 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FBH Típus: M20300.070.1000Kereszthivatkozás: 25DM27
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
€26.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 4
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységD67
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM7 x 1
Menet típusaMetric
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 horganyzott menetes rúd M7 x 1 mm x 3 láb
€26.73 /Mértékegység