APPROVED VENDOR M20230.450.1000 Threaded Rod Zinc M45 x 4.50mm x 3 Feet | AB8FAX 25DM17

APPROVED VENDOR M20230.450.1000 horganyzott menetes rúd M45 x 4.50 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FAX Típus: M20230.450.1000Kereszthivatkozás: 25DM17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€562.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységC22-C34
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM45 x 4.5
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.450.1000 horganyzott menetes rúd M45 x 4.50 mm x 3 láb
€562.17 /Mértékegység