Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 Threaded Rod Zinc M18 x 2.50mm x 3 Feet | AB8FAM 25DM08

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 horganyzott menetes rúd M18 x 2.50 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FAM Típus: M20230.180.1000Kereszthivatkozás: 25DM08

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€48.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységC22-C34
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM18 x 2.5
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6371
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 horganyzott menetes rúd M18 x 2.50 mm x 3 láb
€48.06 /Mértékegység