JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20230.050.2000 Horganyzott menetes rúd M5 x 0.80 mm x 6 láb | AB8FBZ 25DM42

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 horganyzott menetes rúd M5 x 0.80 mm x 6 láb

Tétel: AB8FBZ Típus: M20230.050.2000Kereszthivatkozás: 25DM42
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€21.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységC22-C34
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM5 x 0.8
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 horganyzott menetes rúd M5 x 0.80 mm x 6 láb
€21.15 /Mértékegység