Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20170.160.1000 Menetes rúd horganyzott M16 x 2mm x 3 láb | AB8EZD 25DL76

APPROVED VENDOR M20170.160.1000 horganyzott menetes rúd M16 x 2 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8EZD Típus: M20170.160.1000Kereszthivatkozás: 25DL76

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€90.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységC22-C34
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM16 x 2
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3194
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20170.160.1000 horganyzott menetes rúd M16 x 2 mm x 3 láb
€90.27 /Mértékegység