Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20132.120.1000 Menetes rúd sima M12 x 1.75 mm x 3 láb | AB8EYV 25DL68

APPROVED VENDOR M20132.120.1000 menetes rúd sima M12 x 1.75 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8EYV Típus: M20132.120.1000Kereszthivatkozás: 25DL68

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€47.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 12
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaMetric
Folyáshatár1080 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7191
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20132.120.1000 menetes rúd sima M12 x 1.75 mm x 3 láb
€47.04 /Mértékegység