APPROVED VENDOR M20130.390.1000 Threaded Rod Plain M39 x 4mm x 3 Feet | AB8EYP 25DL63

APPROVED VENDOR M20130.390.1000 menetes rúd sima M39 x 4 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8EYP Típus: M20130.390.1000Kereszthivatkozás: 25DL63

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 10
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM39 x 4
Menet típusaMetric
Folyáshatár900 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1351
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.390.1000 menetes rúd sima M39 x 4 mm x 3 láb
€170.95 /Mértékegység