Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M16001.120.0001 Szemcsavar vállal M12 x 1.75 mm | AC6QRH 35Z494

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Szemcsavar vállal M12 x 1.75 mm

Raktáron
Tétel: AC6QRH Típus: M16001.120.0001Kereszthivatkozás: 35Z494
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
€17.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.30mm
Szem kívül Dia.54mm
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz96.8mm a 106.4mm
Shank Dia.12mm
A szár hossza38.3mm
Váll Dia22.4 és 23.9mm között
Vállhossz4.8mm a 6.4mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza38.3mm
MenetméretM12 x 1.75
típusVállával
Működési terheléshatár2266 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Szemcsavar vállal M12 x 1.75 mm
€17.88 /Mértékegység