Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07400.200.0060 Socket Cap Screw Flat M20 x 0.50 X 60, 10PK | AB8NPX 26LF35

APPROVED VENDOR M07400.200.0060 Dugósapka csavaros lapos M20 x 0.50 x 60, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NPX Típus: M07400.200.0060Keresztszám: 26LF35 / 42GG85
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
€46.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20-0.5
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.40.32mm
Fejmagasság10.16mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt60mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4188
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.200.0060 Dugósapka csavaros lapos M20 x 0.50 x 60, 10PK
€46.31 /csomag