Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07400.120.0070 Aljzatsapka csavaros lapos M12 x 1.75 X 70, 25PK | AB8TQV 29DH85

APPROVED VENDOR M07400.120.0070 Dugósapka csavaros lapos M12 x 1.75 x 70, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8TQV Típus: M07400.120.0070Keresztszám: 29DH85 / 42GG79

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€54.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.26.88mm
Fejmagasság7.4mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt70mm
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9148
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0070 Dugósapka csavaros lapos M12 x 1.75 x 70, 25PK
€54.47 /csomag