APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Socket Cap Screw Standard M30 x 0.50X180, 5PK | AB7DML 22UC16

APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Dugósapka csavar szabványos M30 x 0.50X180, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7DML Típus: M07000.300.0180Kereszthivatkozás: 22UC16

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€145.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM30-0.5
Meghajtó mérete22mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.45mm
Fejmagasság30mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt180mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M30
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Dugósapka csavar szabványos M30 x 0.50X180, 5PK
€145.43 /csomag