Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.220.0070 Socket Cap Screw Standard M22 x 2.50 X 70, 10PK | AB8NWZ 26LG76

APPROVED VENDOR M07000.220.0070 Dugósapka csavar szabványos M22 x 2.50 x 70, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NWZ Típus: M07000.220.0070Keresztszám: 26LG76 / 42GF94

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€135.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM22-2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.33mm
Fejmagasság22mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt70mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M22
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0357
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.220.0070 Dugósapka csavar szabványos M22 x 2.50 x 70, 10PK
€135.70 /csomag