Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.220.0060 Dugósapka csavar szabványos M22 x 2.50 x 60, 10PK | AB8NWY 26LG75

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Dugósapka csavar szabványos M22 x 2.50 x 60, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NWY Típus: M07000.220.0060Keresztszám: 26LG75 / 42GF93

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€72.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM22-2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.33mm
Fejmagasság22mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt60mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M22
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7382
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Dugósapka csavar szabványos M22 x 2.50 x 60, 10PK
€72.50 /csomag