Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.200.0065 Dugósapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 65, 10PK | AB7DKJ 22UA67

APPROVED VENDOR M07000.200.0065 Dugósapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 65, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DKJ Típus: M07000.200.0065Keresztszám: 22UA67 / 42GF83

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20-0.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt65mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza65mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1726
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0065 Dugósapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 65, 10PK
€52.73 /csomag