Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 140, 25PK | AB7DGK 22TZ98

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 140, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DGK Típus: M07000.120.0140Kereszthivatkozás: 22TZ98
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
€71.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt140mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3232
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 140, 25PK
€71.05 /csomag