Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.120.0060 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 60, 50PK | AB7DGA 22TZ89

APPROVED VENDOR M07000.120.0060 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 60, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DGA Típus: M07000.120.0060Keresztszám: 22TZ89 / 42GF14

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€75.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt60mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1748
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0060 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 60, 50PK
€75.36 /csomag