Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.080.0050 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X50, 100PK | AB8NWA 26LG54

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X50, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8NWA Típus: M07000.080.0050Keresztszám: 26LG54 / 42GE70
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
€58.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt50mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4705
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X50, 100PK
€58.20 /csomag