Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.040.0080 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X80, 100PK | AB7DDN 22TZ32

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X80, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DDN Típus: M07000.040.0080Keresztszám: 22TZ32 / 42GE05

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€53.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt80mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X80, 100PK
€53.76 /csomag