Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.040.0005 Socket Cap Screw Standard M4 x 0.70X5, 100PK | AE8AVN 6CE61

APPROVED VENDOR M07000.040.0005 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X5, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8AVN Típus: M07000.040.0005Keresztszám: 6CE61 / 42GD88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5"
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0005 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X5, 100PK
€11.82 /csomag