Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.025.0020 Dugósapka csavar Standard M2 x 0.45 X 20, 100PK | AB8TPH 29DH51

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.45 x 20, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8TPH Típus: M07000.025.0020Keresztszám: 29DH51 / 42GD71
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
€15.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.45
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.4.5mm
Fejmagasság2.5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt20mm
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.45mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.45 x 20, 100PK
€15.67 /csomag